曜日別特売
A8553N12 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー) 20129710

A8553N12 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー) 20129710
A8553N12 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー) 20129710
A8553N12 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー) 20129710
A8553N12 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー) 20129710
A8553N12 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー) 20129710
A8553N12 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー) 20129710

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ミッドナイトブラック
内容量1個注文コード20129710品番A8553N12
販売価格(税込)¥1,890
販売価格(税別)
1,718

かつてない柔軟性
ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。
絡まらず、ストレスフリー
束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。
優れた耐久性
約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
フルスピード充電
最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。

速度
充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能
※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時
※本製品は映像出力には対応しておりません
ミッドナイトブラック質量(g)約64サイズ(cm)約180×1.2×0.6出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他データ転送速度最大480Mbpsケーブル種類シリコン適合用途充電、データ転送
注意
※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。
※本製品にポーチは付属いたしません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする