ICT41501005-12 アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 G-Too 20131618

※写真は5mm幅※6mm以上の幅のテープにはケースが付属いたしません。

ICT41501005-12 アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 G-Too 20131618
ICT41501005-12 アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 G-Too 20131618
ICT41501005-12 アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 G-Too 20131618
ICT41501005-12 アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 G-Too 20131618
ICT41501005-12 アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 G-Too 20131618

アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)0.5
内容量1式(12巻)注文コード20131618品番ICT41501005-12
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。
不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。
ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。
トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!

用途トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に幅(mm)0.5長さ(m)16ケースあり
注意
※ 6.0mm以上の幅のテープにはケースが付属いたしません。
※ 高温多湿の場所に保管しないで下さい。また、テープに空気が入った状態(ス)が見られても使用上問題はございません。
※ テープは強い力をかけたり一気に引っ張りますと千切れる場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする