ICT41501012-12 アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 G-Too 20131670

※写真は5mm幅※6mm以上の幅のテープにはケースが付属いたしません。

ICT41501012-12 アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 G-Too 20131670
ICT41501012-12 アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 G-Too 20131670
ICT41501012-12 アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 G-Too 20131670
ICT41501012-12 アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 G-Too 20131670
ICT41501012-12 アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅 G-Too 20131670

アイシーフリーテープ 黒 0.4~12.0mm幅

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(mm)1.2
内容量1式(12巻)注文コード20131670品番ICT41501012-12
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。
不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。
ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。
トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に!

用途
トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に
幅(mm)1.2長さ(m)16ケースあり
注意
※ 6.0mm以上の幅のテープにはケースが付属いたしません。
※ 高温多湿の場所に保管しないで下さい。また、テープに空気が入った状態(ス)が見られても使用上問題はございません。
※ テープは強い力をかけたり一気に引っ張りますと千切れる場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする