大阪魂
グリーン(+)アプセットコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(300個)
1袋(1300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(450個)
1袋(300個)
1袋(220個)
1袋(180個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(130個)
ねじの呼びd
M6
M4
M5
M6
長さ(mm)
35
10
55
65
6
8
12
14
15
16
18
22
25
30
35
40
45
50
60
70
90
ピッチ(mm)
1
0.7
0.8
1
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
20135687
品番
6X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,040
販売価格(税別)
¥
7,309
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6