H16-0059-77 ペイントうすめ液 ロックペイント 20136043

ペイントうすめ液

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(1L×12缶)
内容量1箱(1L×12缶)注文コード20136043品番H16-0059-77
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途油性・つや有ウレタン建物用、油性建物用、トタン用、油性サビ止メ、強力サビ止メ、ウレタン床用ワニスなどのうすめ用および塗装用具の洗浄。防腐・防虫ステイン、ロックオイルステイン使用後の塗装用具の洗浄。特性サビ止メ主な用途床、トタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24806417
2022-10-13
用途: 塗装
その他業種

これは是もなし非もなしの品物。
これはホームセンターでも同様価格のよう。

対象商品 : 24806417
2022-05-31
用途: 錆びとめ希釈
サービス業

オートバイ等の錆びとめ下地塗装の希釈用に使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする