曜日別特売
1805723 アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用 LENOX(レノックス) 20138213

アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード20138213品番1805723
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

2種類のブレードが使用可能。
250mm、300mmの各種ブレードが使用できます。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20138213
2024-06-13
用途: 金属の切断
製造業

ノコ刃の取り付け金具が2mm2面小さくてノコ刃の角度が決まらない

2024-06-09
用途: 金属の切断
製造業

ノコ刃を引っかける金具が弓の四角部分より2mmくらい小さくノコ刃がぐらぐらして角度調整できない
返品したい

対象商品 : 20138213
2022-01-16
用途: 金属の切断時
国立大学法人東京科学大学教育・研究機関

良い点
・レノックス・バーコなど250/300mmの2種類の刃は多く販売されていますが、この2種類両方に対応しているハンドソーフレームはモノタロウで探した限り本製品のみでした。250/275/300mmの3種類の刃のセットを簡単に切り替えることができました。
・引き引きより押し引きで作業した方が使いやすかったです。
・24山の刃(20141V024HE)が1本セットされた状態で付属していました。この刃はステンレスを簡単に切断でき大変いいものでした。
悪い点
・アメリカのメーカーなので日本人の手にはグリップが大きく、1時間の作業で掌がかなり痛くなりました。
・付属の刃の半分しかボール紙で保護されておらず、これを段ボールから開封した秘書さんが刃物に気づかずに指をケガしたとおっしゃっていました。ボール紙で完全に保護したり段ボールに刃物注意とステッカーを貼るなどの安全対策を実施していただきたいと思いました。
・刃を外すと、手で持つ側の金具が外れてしまうので、刃を外して管理する場合にはこの金具を失くしてしまう可能性があります。分離しないように工夫していただけるとありがたいです。

対象商品 : 20138213
2022-02-16
用途: 機械のメンテナンス時
YSH

鉄板の切断しました。問題なく切断できました。
重量を軽くしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jigsaw_howtouse/
2023-03-08

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする