曜日別特売
4X10 GBSUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138417

 

4X10 GBSUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138417
4X10 GBSUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138417
4X10 GBSUSトラスコ(パンチナシ 大阪魂 20138417

GBSUSトラスコ(パンチナシ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM4
長さ(mm)10
ピッチ(mm)0.7
内容量1袋(1000個)注文コード20138417品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,225
販売価格(税別)
21,114
長さ(mm)10ピッチ(mm)0.7表面処理GB寸法K(mm)2.5寸法dk(mm)9.4ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする