曜日別特売
5X16X6 SコートSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139160

 

5X16X6 SコートSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139160
5X16X6 SコートSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139160
5X16X6 SコートSUSトラス(ダツラクボウシ 大阪魂 20139160

SコートSUSトラス(ダツラクボウシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)寸法b(mm)6サイズ5×16×6注文コード20139160品番5X16X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,324
販売価格(税別)
5,749
サイズ5×16×6表面処理Sコート寸法b(mm)6寸法k(mm)3.1寸法dk(mm)11.8寸法ds(mm)3.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする