大阪魂
SコートSUSトラス(ダツラクボウシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
寸法b(mm)
8
サイズ
6×25×8
注文コード
20139300
品番
6X25X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,176
販売価格(税別)
¥
20,160
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
6×25×8
表面処理
Sコート
寸法b(mm)
8
寸法k(mm)
3.7
寸法dk(mm)
14
寸法ds(mm)
4.6