曜日別特売
T1487437MMAHS バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス) 20141022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイメタル軸付ホールソー

(27件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード20141022品番T1487437MMAHS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500

耐久性が高い。より力強く切削し、長持ちするタフツース設計。
長持ち設計。特許バリツース設計が刃の欠けを防ぎます。
切れ味そのまま。高速度鋼刃寿命を延ばします(マトリックII)。
高いトルクに強い。厚いパッキンプレートが高トルクによるダメージを抑えます。
2x4材の貫通が可能です。
様々なワークに対応。

用途
ステンレス(0.8~2mm厚)、鉄(0.8~5mm厚)、木材(釘入り可)、塩ビ、排水マス等。
全長(mm)100シャンク径(Φmm)10有効長(mm)38ホールソー外径(mm)37
注意
※インパクト軸には対応していません。
※ステンレスへの穴あけは低スピードで使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20141022T1487437MMAHS307890185121019T1487437MMAHS バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス) 30789018バイメタル軸付ホールソーLENOX(レノックス)1本
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20141695
2022-05-09
用途: とても良く切れた

家の外壁に穴を開けるために購入
他のホールソーではなかなか開けられなかった穴が
結構楽に(簡単ではないが)開ける事ができた
なかなか良い商品だと思う

対象商品 : 20141354
2017-07-23
用途: 大工仕事
建設業・工事業

値段的に安価でよく切れ,施工性の良い道具でした。手入れも楽でした。

対象商品 : 20141056
2017-10-29
用途: 自分用

刃先が薄いので 穴あけの 素材によると思いますが 使いやすいものだと思います。

対象商品 : 20141302
2018-03-01
用途: 穴あけ

使い方が荒っぽかったのか、キリの部分が折れてしまいました

対象商品 : 20141652
2017-06-20
用途: 照明器具穴開け用
建設業・工事業

木材及び釘等も切れ満足しています。軸はあるものを使用しておりますので、ホルソー内の不要物も簡単に取り出せます。

対象商品 : 20141135
2017-04-25
用途: 100mm角の木材に48丸の穴を開けたかったのだが

カタログを見て購入する時に有効長(開口可能深さ)38mmを隣の印刷文字の全長100mmと間違い読みしてしまったもの。なかなか、無いホールソー寸法だったため喜び、良く確認せずにち注文したもの。スチール丸管48mmを差込使用したかった。でも裏表38mmを抜き、後はノミ、丸木材ドリルを使います。

対象商品 : 20140977
2017-02-07
用途: 配管、木材の穴あけ
建設業・工事業

使い始めは鋭利過ぎるのか?と思う位で、板などに食い込む。出だしは慎重に
買って良かったし、おすすめである。
別の径のホールソーも欲しいけど、欲しい物はほぼ欠品。数週間ご確認したが、回復せず他の店で買うか悩み処
できるだけ早く在庫を確保してもらいたい。

対象商品 : 20141196
2016-12-13
用途: 木材の穴あけ
長崎ランタン有限会社製造業

この手のホールソーは欲しいサイズがあまりない中このメーカーは1mm単位で揃っているので助かります。耐久性もいい方だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする