大阪魂
ツヤケシクロ(+)サラコ D=6 (3カ-B
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(2500個)
1袋(4500個)
1袋(3500個)
1袋(3000個)
1袋(2500個)
1袋(2000個)
1袋(1800個)
1袋(1500個)
1袋(1200個)
1袋(1000個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
長さ(mm)
10
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
32
35
40
45
50
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(2500個)
注文コード
20141436
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,456
販売価格(税別)
¥
15,869
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
つや消し黒
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4