スーパーカップ SH型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)120
穴径(Φmm)22
材質硬鋼線ヨリ型
線径(Φmm)0.35
内容量1個注文コード20146017品番SH-120-C4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

用途研磨・研削に最適材質硬鋼線ヨリ型外径(Φmm)120穴径(Φmm)22線径(Φmm)0.35種別硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000
注意
※電動工具でご使用の場合は、その旨をお知らせ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする