錦
スーパーカップ LH型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径(Φmm)
75
75
90
120
穴径(Φmm)
16
16
22
材質
硬鋼線ヨリ型
硬鋼線ヨリ型
硬鋼線ヒネリ型
ステンレス線ヨリ型
エヌグリット波型
線径(Φmm)
0.27
0.27
0.50
0.35
1.20
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20146236
品番
LH-075-C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途
研磨・研削に最適
材質
硬鋼線ヨリ型
外径(Φmm)
75
穴径(Φmm)
16
線径(Φmm)
0.27
種別
硬鋼線ヨリ型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
注意
※電動工具でご使用の場合は、その旨をお知らせ下さい。