スーパーベベル BH型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
穴径(Φmm)22
外径(Φmm)120
線径(Φmm)0.27
材質硬鋼線
内容量1個注文コード20146482品番BH-120-C2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

用途研磨・研削に最適材質硬鋼線外径(Φmm)120穴径(Φmm)22線径(Φmm)0.27種別硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000
注意
※電動工具でご使用の場合は、その旨をお知らせ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする