錦
錦の 研磨ブラシ(グラインダー用)
錦の カップブラシ
カップブラシ AH型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20146683
品番
AH-157-C2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
材質
硬鋼線ヨリ型
外径(Φmm)
150
穴径(Φmm)
22
線径(Φmm)
0.27
用途
研磨・研削に最適
種別
スチール ヨリ線
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
注意
※電動工具でご使用の場合は、その旨をお知らせ下さい。