シャンクブラシ SP型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)10
内容量1個注文コード20146902品番SP-010-C2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

用途
研磨・研削に最適
軸径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×25種別スチール ヨリ線材質硬鋼線ヨリ型最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27外径(mm)10金具径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする