錦
ロッドブラシ EP型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20146954
品番
EP-015-C2
在庫数量:残り6点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
アウトレット
¥589
¥
479
バスケットに入れる
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途
研磨・研削に最適
種別
スチール ヨリ線
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
線径(Φmm)
0.27
外径(Φmm)
15
ねじ径(M×P)
10×1.5
ねじ径(Φmm)
10
金具径(Φmm)
15