曜日別特売
B609 溶接用安全靴  B609 エンゼル 20147076

B609 溶接用安全靴  B609 エンゼル 20147076
B609 溶接用安全靴  B609 エンゼル 20147076

溶接用安全靴 B609

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
ネイビー
内容量1足注文コード20147076品番B609
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

JIS T8101革製S種(普通作業用)合格品
高所での溶接作業で屈曲性に優れております。
マジックタイプなので、脱ぎ履きが簡単です。

サイズ(cm)26ネイビー足幅3E形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(ベロア)材質(ソール)合成ゴム機能屈曲性、耐熱性JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格高さ(cm)24(26.0基準)材質(先芯)鋼製アズワン品番64-6544-12甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
注意
※B609は熔接用の安全靴になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: 溶接

これはいいです。スパッタがまったく入りません。リピート品です。

1が参考にしています
対象商品 : 20147058
2025-01-30
用途: 溶接作業にて着用
製造業

毎回ももたろうさんのこちらの商品リピートさせて頂いてます。長持ちで個人的には他を使用する事はないと思います。

対象商品 : 20147094
2023-05-31
用途: 溶接作業時
製造業

溶接のスタッパやノロがついても全然大丈夫、それに軽くて履きやすい。

対象商品 : 20147094
2021-12-05
用途: 溶接
製造業

初めて購入しました。作業にはまだしようしてませんが履き心地もよかったです。なかなかこうゆう商品は販売されていないので次回も購入したいと思います。

対象商品 : 20147085
2022-06-10
用途: 建設機械アタッチメントの肉盛り溶接作業時
サービス業

前回使用していた物が溶接作業でボロボロになり購入。安価だが問題ない。

1が参考にしています
対象商品 : 20147112
2021-04-28
用途: 高所作業 溶接
製造業

スパッタも入らず、動きやすい。
底が動きやすいよう薄くなっているので、釘踏み抜き防止の中敷をしていますが、すごく動きやすい。

対象商品 : 20147173
2020-05-25
用途: 溶接作業時
製造業

履きやすく、何よりリーズナブルな点、評価します。
また、リピートします!

2が参考にしています
対象商品 : 20147198
2020-05-01
用途: 溶接作業
建設業・工事業

サイズもう少しやわらかいといい靴のはばがひろすぎる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする