4X15 3B-ZEC(+)ナベコ WH=10 大阪魂 20156355

 

4X15 3B-ZEC(+)ナベコ WH=10 大阪魂 20156355
4X15 3B-ZEC(+)ナベコ WH=10 大阪魂 20156355
4X15 3B-ZEC(+)ナベコ WH=10 大阪魂 20156355

3B-ZEC(+)ナベコ WH=10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(800個)
長さ(mm)15
内容量1袋(800個)注文コード20156355品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,662
販売価格(税別)
6,056
長さ(mm)15十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする