大阪魂
ナイロックステン(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(12個)
1袋(17個)
1袋(15個)
1袋(13個)
1袋(12個)
1袋(7個)
1袋(6個)
1袋(5個)
ねじの呼びd
M4
M3
M4
M5
長さ(mm)
10
6
8
10
15
12
16
20
ピッチP(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
20158218
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4