6X12 ジオメットSUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20158857

 

6X12 ジオメットSUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20158857
6X12 ジオメットSUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20158857
6X12 ジオメットSUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20158857

ジオメットSUS(+)フランジコネジ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
呼び径dM6
長さ(mm)12
ピッチ(mm)1
内容量1袋(200個)注文コード20158857品番6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,576
販売価格(税別)
14,160
長さ(mm)12十字穴番号3ピッチ(mm)1寸法H(mm)3.5寸法t(mm)0.9寸法D(mm)13寸法B(mm)10呼び径dM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする