大阪魂
ジオメットSUS(+)フランジコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(200個)
1袋(100個)
呼び径d
M6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
16
6
8
10
12
20
16
25
ピッチ(mm)
1
0.7
0.8
1
1.25
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20158866
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,547
販売価格(税別)
¥
15,043
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
3.5
寸法t(mm)
0.9
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
10
呼び径d
M6