BB-010 吸着 消臭 すきまテープ LEC(レック) 20161742

 

BB-010 吸着 消臭 すきまテープ LEC(レック) 20161742
BB-010 吸着 消臭 すきまテープ LEC(レック) 20161742
BB-010 吸着 消臭 すきまテープ LEC(レック) 20161742
BB-010 吸着 消臭 すきまテープ LEC(レック) 20161742
BB-010 吸着 消臭 すきまテープ LEC(レック) 20161742
BB-010 吸着 消臭 すきまテープ LEC(レック) 20161742
BB-010 吸着 消臭 すきまテープ LEC(レック) 20161742

吸着 消臭 すきまテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード20161742品番BB-010
参考基準価格(税別)¥578販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

便器のカーブにしっかりフィットし、汚れを防ぐすき間テープです。タレたおしっこを吸収し、落としにくいすき間汚れと臭いをおさえます。ダイワボウノイ(株)が開発した消臭繊維「デオメタフィG」を使用。トイレの臭いのもととなるアンモニアや硫化水素を吸収します。くり返し洗濯できます。洗濯することで消臭効果が回復します。跡を残さずに、くり返し貼りはがしができます。洗濯時にも使えるように2本入りです。

使用場所トイレ材質(表面)ポリエステル60%・レーヨン40%(消臭繊維使用)、(裏面)アクリル樹脂100%ブルー取付方式吸着寸法(cm)60×8×0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20161733
2019-11-07
用途: トイレの汚れ
その他業種

トイレ掃除が楽になりしかも床がハネ汚れもなく助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする