曜日別特売
S-713 激落ちくん クエン酸 LEC(レック) 20162302

 

S-713 激落ちくん クエン酸 LEC(レック) 20162302
S-713 激落ちくん クエン酸 LEC(レック) 20162302
S-713 激落ちくん クエン酸 LEC(レック) 20162302
S-713 激落ちくん クエン酸 LEC(レック) 20162302
S-713 激落ちくん クエン酸 LEC(レック) 20162302

激落ちくん クエン酸

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード20162302品番S-713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥332

クエン酸と「激落ち」メラミンクリーナー、Wのパワーで水アカ汚れを分解して落とします。
クエン酸パウダーをクリーナー内に挟み、水に濡らすことで徐々に溶け出すサンドイッチ方式!シンク周りの水アカ汚れ、蛇口周りや水栓金具の汚れ、ヤカンやポットの汚れに最適です。
クエン酸は、柑橘類に多く含まれる成分です。食品や化粧品にも使用されている安全なものなので、洗剤を使いたくない場所の汚れに最適です。

用途
シンク周りの水アカ汚れ、蛇口周りや水栓金具の汚れ、ヤカンやポットの汚れに
成分クエン酸材質ポリウレタンフォーム、メラミンフォーム質量(g)7タイプメラミンスポンジシリーズ激落ちくんアズワン品番65-0389-69カットサイズ(mm)約40×40×30H/1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20162302
2021-03-19
用途: 現場のシンク清掃

現場用で購入しました。洗剤を使用すると後日曇りが発生してしまうので何か他の方法で清掃する事を考え試しに購入しました。
クエン酸のおかげで綺麗になり満足です。しばらく使用して効果の確認を出来たら再購入する予定です。

対象商品 : 20162302
2021-01-04
用途: 工場内清掃
製造業

直ぐに届きましたし、汚れ落ちもよく大変良かったです。

対象商品 : 20162302
2018-08-08
用途: 風呂桶の水垢取り

頑固な水垢がクエン酸の効果で落ちました。
スポンジが柔らかく対象物にキズはつけませんが
もう少し耐久性も欲しいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする