4X15 ジオメットステン(+)ナベコ WH=10 大阪魂 20166925

 

4X15 ジオメットステン(+)ナベコ WH=10 大阪魂 20166925
4X15 ジオメットステン(+)ナベコ WH=10 大阪魂 20166925
4X15 ジオメットステン(+)ナベコ WH=10 大阪魂 20166925

ジオメットステン(+)ナベコ WH=10

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)15
内容量1袋(500個)注文コード20166925品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,578
販売価格(税別)
9,616
長さ(mm)15十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理ジオメット寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする