Panasonic(パナソニック)
LED防犯灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20170003
品番
NNY20383LE7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥63,400
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
日本防犯設備協会:ランクL・クラスB+30m
照度基準を確保するためのおすすめ設置間隔:クラスA25m・クラスB41m
消費電力(W)
17.9
電圧(V)
100/200
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
(本体)アルミダイカスト、(前面パネル)アクリル
質量(kg)
1.3
色
(本体)クールホワイト、(前面パネル)透明つや消し仕上
タイプ
防犯灯、防雨型
使用温度範囲(℃)
-20~35
周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)
102×274
保護等級
IP44
色温度(K)
5500
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.1
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
100V:0.181/200V:0.093
光束(Lm)
2240
光色
昼白色
明るさ
水銀灯100形相当
出しろ(mm)
376
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
演色指数(Ra)
80
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20170003
NNY20383LE7
64373909
NNY20393LE7
ED防犯灯20VA
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
26,980
税込
¥29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)