4X10 GBステン(+)ナベコWH=10 大阪魂 20170775

 

4X10 GBステン(+)ナベコWH=10 大阪魂 20170775
4X10 GBステン(+)ナベコWH=10 大阪魂 20170775
4X10 GBステン(+)ナベコWH=10 大阪魂 20170775

GBステン(+)ナベコWH=10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)10
内容量1袋(1000個)注文コード20170775品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,780
販売価格(税別)
12,527
長さ(mm)10十字穴番号2ピッチ(mm)0.7呼び径M4寸法t(mm)0.8表面処理GB寸法k(mm)3寸法dk(mm)7寸法dc(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする