大阪魂
GBステン(+)ナベコWH=10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(500個)
1袋(19個)
長さ(mm)
25
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20170915
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,340
販売価格(税別)
¥
10,309
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
呼び径
M4
寸法t(mm)
0.8
表面処理
GB
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
7
寸法dc(mm)
10