4X15 ツヤケシクロステン(+)ナベコ D6 コアタマ 大阪魂 20175158

 

4X15 ツヤケシクロステン(+)ナベコ D6 コアタマ 大阪魂 20175158
4X15 ツヤケシクロステン(+)ナベコ D6 コアタマ 大阪魂 20175158
4X15 ツヤケシクロステン(+)ナベコ D6 コアタマ 大阪魂 20175158

ツヤケシクロステン(+)ナベコ D6 コアタマ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
長さ(mm)15
内容量1袋(1000個)注文コード20175158品番4X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,939
販売価格(税別)
11,763
長さ(mm)15十字穴番号#2ピッチ(mm)0.7表面処理つや消し黒寸法k(mm)2.3寸法dk(mm)6ねじの呼びdM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする