曜日別特売
6X15 Sコートステン TRXタンパー(トラスコ 大阪魂 20176260

 

6X15 Sコートステン TRXタンパー(トラスコ 大阪魂 20176260
6X15 Sコートステン TRXタンパー(トラスコ 大阪魂 20176260
6X15 Sコートステン TRXタンパー(トラスコ 大阪魂 20176260

Sコートステン TRXタンパー(トラスコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(200個)
長さ(mm)15
内容量1袋(200個)注文コード20176260品番6X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,541
販売価格(税別)
9,583

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)15表面処理Sコート寸法k(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする