6X12 ツヤケシクロステン(+)マルサラコ D=10 大阪魂 20178701

 

6X12 ツヤケシクロステン(+)マルサラコ D=10 大阪魂 20178701
6X12 ツヤケシクロステン(+)マルサラコ D=10 大阪魂 20178701
6X12 ツヤケシクロステン(+)マルサラコ D=10 大阪魂 20178701

ツヤケシクロステン(+)マルサラコ D=10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(500個)
長さ(mm)12
内容量1袋(500個)注文コード20178701品番6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,003
販売価格(税別)
10,912
長さ(mm)12十字穴番号2ピッチ(mm)1表面処理つや消し黒寸法c(mm)0.3寸法f(mm)1.2寸法k(mm)2.8寸法m(mm)5.3寸法q(mm)3.13寸法dk(mm)10ねじの呼びM6寸法k+f(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする