曜日別特売

TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)4注文コード20179032品番TINCOTD4
参考基準価格(税別)¥11,560販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティング刃径(Φmm)4刃長(mm)34全長(mm)128シャンク径MT1シャンク形状テーパシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする