理研製鋼
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
5.5
注文コード
20179285
品番
TINCOTD5.5
参考基準価格(税別)
¥11,560
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
236
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス
コーティング
TiNコーティング
刃径(Φmm)
5.5
刃長(mm)
46
全長(mm)
145
シャンク径
MT1
シャンク形状
テーパシャンク