曜日別特売

TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)5.6注文コード20179294品番TINCOTD5.6
参考基準価格(税別)¥12,780販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティング刃径(Φmm)5.6刃長(mm)46全長(mm)148シャンク径MT1シャンク形状テーパシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする