理研製鋼
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
5.8
注文コード
20179312
品番
TINCOTD5.8
参考基準価格(税別)
¥12,780
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
236
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス
コーティング
TiNコーティング
刃径(Φmm)
5.8
刃長(mm)
46
全長(mm)
148
シャンク径
MT1
シャンク形状
テーパシャンク