大阪魂
アロックユニクロ(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(300個)
1袋(800個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(180個)
1袋(150個)
ねじの呼びd
M6
M4
M6
長さ(mm)
35
17
32
35
40
45
50
55
60
ピッチP(mm)
1
0.7
1
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
20180530
品番
6X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,506
販売価格(税別)
¥
10,460
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
3
表面処理
アロック
寸法K(mm)
3.7
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
14
ねじの呼びd
M6