大阪魂
3B-ZECB17(+)アプセットBT
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1袋(80個)
1袋(150個)
1袋(120個)
1袋(100個)
1袋(80個)
1袋(70個)
長さ(mm)
45
16
20
25
30
35
40
45
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(80個)
注文コード
20181275
品番
10X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,529
販売価格(税別)
¥
8,663
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10