大阪魂
3カ-W (+)フランジコ(B7 D9
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(64個)
1袋(93個)
1袋(88個)
1袋(78個)
1袋(73個)
1袋(64個)
1袋(56個)
1袋(46個)
1袋(40個)
長さ(mm)
16
6
8
10
12
16
20
25
30
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(64個)
注文コード
20181528
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
2.5
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
7
呼び径d
M4