5X6 ユニクロ(+)フランジコ(B8D10 大阪魂 20181625

 

5X6 ユニクロ(+)フランジコ(B8D10 大阪魂 20181625
5X6 ユニクロ(+)フランジコ(B8D10 大阪魂 20181625
5X6 ユニクロ(+)フランジコ(B8D10 大阪魂 20181625

ユニクロ(+)フランジコ(B8D10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(800個)
長さ(mm)6
内容量1袋(800個)注文コード20181625品番5X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,106
販売価格(税別)
10,096
長さ(mm)6十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする