5X12 ニッケル(+)フランジコ(B8D10 大阪魂 20181878

 

5X12 ニッケル(+)フランジコ(B8D10 大阪魂 20181878
5X12 ニッケル(+)フランジコ(B8D10 大阪魂 20181878
5X12 ニッケル(+)フランジコ(B8D10 大阪魂 20181878

ニッケル(+)フランジコ(B8D10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(600個)
長さ(mm)12
内容量1袋(600個)注文コード20181878品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,082
販売価格(税別)
8,256
長さ(mm)12十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする