大阪魂
クロメート(+)フランジコ(B8D10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
長さ(mm)
25
6
8
10
12
16
20
25
30
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
20182061
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,152
販売価格(税別)
¥
10,138
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
3
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
8
呼び径d
M5