曜日別特売
5X12 3カ-W (+)サラコ D=9 コアタマ 大阪魂 20182779

 

5X12 3カ-W (+)サラコ D=9 コアタマ 大阪魂 20182779
5X12 3カ-W (+)サラコ D=9 コアタマ 大阪魂 20182779
5X12 3カ-W (+)サラコ D=9 コアタマ 大阪魂 20182779

3カ-W (+)サラコ D=9 コアタマ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(80個)
長さ(mm)12
内容量1袋(80個)注文コード20182779品番5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12十字穴番号2ピッチ(mm)0.8表面処理3価ホワイト寸法C(mm)0.3寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びdM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする