曜日別特売

TiN突撃COSDロングドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)2.7全長(mm)100注文コード20186653品番ZTINCOLSD2.7*100
参考基準価格(税別)¥4,940販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ドリル径(Φmm)2.7溝長(mm)60全長(mm)100シャンク径(Φmm)2.7材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする