大阪魂
B8D10SUS(+)フランジコネジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(14個)
1袋(14個)
1袋(13個)
1袋(12個)
長さ(mm)
10
6
8
10
12
15
16
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
20188598
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
3
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
8
呼び径d
M5