5X20 B8D10SUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20188641

 

5X20 B8D10SUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20188641
5X20 B8D10SUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20188641
5X20 B8D10SUS(+)フランジコネジ 大阪魂 20188641

B8D10SUS(+)フランジコネジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(12個)
長さ(mm)20
内容量1袋(12個)注文コード20188641品番5X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10寸法B(mm)8呼び径dM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする