大阪魂
ノンクロ-W(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(800個)
1袋(800個)
1袋(600個)
1袋(150個)
1袋(80個)
ねじの呼びd
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
17
17
23
13
85
75
95
ピッチP(mm)
0.7
0.7
0.8
1
1.25
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
20189578
品番
4X17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,332
販売価格(税別)
¥
4,847
バスケットに入れる
長さ(mm)
17
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.5
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼びd
M4