8X95(ゼン ノンクロ-W(+)トラスコ 大阪魂 20189630

 

8X95(ゼン ノンクロ-W(+)トラスコ 大阪魂 20189630
8X95(ゼン ノンクロ-W(+)トラスコ 大阪魂 20189630
8X95(ゼン ノンクロ-W(+)トラスコ 大阪魂 20189630

ノンクロ-W(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(80個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)95
ピッチP(mm)1.25
内容量1袋(80個)注文コード20189630品番8X95(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,540
販売価格(税別)
13,218
長さ(mm)95十字穴番号3寸法K(mm)4.8ピッチP(mm)1.25寸法dk(mm)17.8ねじの呼びdM8ねじ部長さ(mm)全ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする