TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)14.5
14.5
14.2
14.3
6
6.5
6.7
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.3
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.2
13.3
13.5
13.7
13.8
14
15
15.5
16
16.2
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
シャンク径MT2
刃長(mm)122
122
70
73
78
81
87
88
92
95
98
102
105
108
112
115
118
125
128
130
132
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
全長(mm)222
222
148
152
155
158
162
168
172
175
178
182
185
188
192
195
198
202
205
225
228
230
232
235
240
245
250
255
260
265
285
290
295
300
305
内容量1本注文コード20190318品番ZTINCOTD14.5
参考基準価格(税別)¥35,450販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティング刃径(Φmm)14.5刃長(mm)122全長(mm)222シャンク径MT2シャンク形状テーパシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする