理研製鋼
TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
6
6
6
6.5
6.7
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.3
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.2
13.3
13.5
13.7
13.8
14
14.2
14.3
14.5
15
15.5
16
16.2
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
シャンク径
MT1
MT1
MT2
MT3
刃長(mm)
70
70
70
73
78
81
87
88
92
95
98
102
105
108
112
115
118
122
125
128
130
132
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
全長(mm)
148
148
148
152
155
158
162
168
172
175
178
182
185
188
192
195
198
202
205
222
225
228
230
232
235
240
245
250
255
260
265
285
290
295
300
305
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20190643
品番
ZTINCOTD6
参考基準価格(税別)
¥15,230
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
コーティング
TiNコーティング
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
70
全長(mm)
148
シャンク径
MT1
シャンク形状
テーパシャンク