大阪魂
BK SUS トラス(ダツラクボウシビス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
寸法b(mm)
10
サイズ
4×25×10
注文コード
20193279
品番
4X25X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,903
販売価格(税別)
¥
9,003
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・サイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
4×25×10
表面処理
BK
寸法b(mm)
10
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
寸法ds(mm)
3